R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex.

R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex.

1998 R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex. Modelo: 19000. Capacidad de carga máxima: 350 lbs. Velocidad de elevación: 4 pulg./seg. El elevador ergonómico LIFT-O-FLEX serie 19000 ofrece características dinámicas de manejo de carga. El Lift-O-Matic cuenta con un sistema de freno central de 3 posiciones operado con el pie en las ruedas traseras, un embrague deslizante del mástil de elevación en el movimiento hacia abajo y una fuente de alimentación de batería recargable de 24 V, todo para ayudar a proporcionar un levantamiento y movimiento seguros de grandes objetos. artículos como barriles, tambores, baldes y cajas. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (ACN185).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA074
  • Fabricante: R on I, Inc.
  • Modelo: 19000
  • Número de serie: 19000-0106
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
R ON I, Inc. Elevador eléctrico Lift-O-Flex.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente