Ram Industries 3AP34258FVKW221504 Motor (800 HP, 3580 RPM, 460 voltios)

Ram Industries 3AP34258FVKW221504 Motor (800 HP, 3580 RPM, 460 voltios)

Motor de industrias Ram. El anterior se instaló en un paquete compresor de tornillo GEA FES 675-GL. Número de serie: W20221504DH. Número de modelo: 3AP34258FVKW221504. Fuente de alimentación: 800 HP, RPM: 3580, PH: 3, Hz: 60, Voltios: 460, FLA: 882, Estructura: 5808S, Servicio: Cont.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GAMB08B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: 3AP34258FVKW 221504
  • Número de serie: W20221504 DH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 800
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 882
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5808S
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 62
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 39
  • Peso libras): 4,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: GEA/FES 675-GL Rotary Screw Compressor Package
Ram Industries 3AP34258FVKW221504 Motor (800 HP, 3580 RPM, 460 voltios)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente