Motor eléctrico Ram Industries Efficient Smart Series (125 HP, 3560 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico Ram Industries Efficient Smart Series (125 HP, 3560 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico Ram Industries Efficient Smart Series. Modelo: N3CB23240SNHZ-003108. N.º de serie: W20003108-HL. Fuente de alimentación: 125 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásica, 280/140 FLA, 404TSC FR, carcasa LN-ODP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: INOC01
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: N3CB23240SNHZ-003108
  • Número de serie: W20003108-HL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 3,560
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 280/140
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 404TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico Ram Industries Efficient Smart Series (125 HP, 3560 RPM, 230/460 voltios)