Ram Industries Efficient Smart Series Electric Motor (175 HP, 3555 RPM, 460 Volt)

Ram Industries Efficient Smart Series Electric Motor (175 HP, 3555 RPM, 460 Volt)

Ram Industries Efficient Smart Series Electric Motor. Serial No: W20006753-AP. Model: NSKXX240PVFHZ. Power Supply; 175 HP, 460 Volt, 196 FLA, 3555 RPM, 3 PH, 60 HZ, 405TDZ Frame.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REI05B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: N3KXX240PVFHZ
  • Número de serie: W20006753-AP
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 175
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 196
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Ram Industries Efficient Smart Series Electric Motor (175 HP, 3555 RPM, 460 Volt)

Precio:
$0
Vender artículos similares