Motor eléctrico de Ram Industries (687 HP, 3575 RPM, 4800/4160 V)

Motor eléctrico de Ram Industries (687 HP, 3575 RPM, 4800/4160 V)

Motor eléctrico Ram Industries. N.º de serie: W20087775-HD. Modelo: Y3KBXX258ZZ. Fuente de alimentación: 687/520 HP, 4800/4160 voltios, 40 amperios, 3575 rpm, chasis 5808DZ.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRB04B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: Y3KBXX258ZZ
  • Número de serie: W20087775-HD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 687
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 4800/4160
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 5808DZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de Ram Industries (687 HP, 3575 RPM, 4800/4160 V)