Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (200 HP, 3565 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (200 HP, 3565 RPM, 230/460 voltios)

Motor eléctrico de alta eficiencia Ram Motors & Controls fabricado por Toshiba para Ram. Número de serie: 1296602-02-WW-P. Fuente de alimentación: HP: 200, RPM: 3565, Enclo: ODP, Bastidor: 444T, Voltios: 230/460, Amperios: 470/235, Fase: 3, Hz: 60.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRPF06D
  • Fabricante: Ram
  • Número de serie: 1296602-02-WW-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 38
  • Peso libras): 2,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (200 HP, 3565 RPM, 230/460 voltios)