Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (407 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (407 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor eléctrico de alta eficiencia Ram Industries. N.º de serie: 7013351-01-BC-02. Especificaciones de la fuente de alimentación: 407 HP, chasis 449TDZ, 3565 RPM, 445 A, trifásico, 60 Hz, con protección ODP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HCIF06
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7013351-01-BC-02
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 407
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 445
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 449TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 2
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Motor eléctrico de alta eficiencia de Ram Industries (407 HP, 3565 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares