Motor de inducción Ram Industries (300 HP, 3580 RPM, 460 V)

Motor de inducción Ram Industries (300 HP, 3580 RPM, 460 V)

Motor de inducción de refrigeración eficiente Ram Industries. N.° de serie: W20000976-FK. Modelo: 4OB27244SV. Bastidor: 447TSC. ENCAJA: ODP. Fuente de alimentación: 300 HP, 460 V, trifásica, 60 Hz, 335 FLA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK03B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: 4OB27244SV
  • Número de serie: W20000976-FK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,580
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 335
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Motor de inducción Ram Industries (300 HP, 3580 RPM, 460 V)