Motor Ram Industries N3KBXX244PVFHZ (235 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor Ram Industries N3KBXX244PVFHZ (235 HP, 3565 RPM, 460 V)

Motor RAM Industries NEMA Efficient Smart Series. N.º de serie: W2001028-GK. Modelo: N3KBXX244PVFHZ-0235SCD2NNH. Especificaciones de la fuente de alimentación: 235 HP, 3565 RPM, trifásica, 60 Hz, 460 V, 262 FLA, chasis 445TDZ.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JSAC02B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: N3KBXX244PVFHZ
  • Número de serie: W20001028-GK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 235
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 262
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Motor Ram Industries N3KBXX244PVFHZ (235 HP, 3565 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares