Motor de eficiencia premium de Ram Industries (150 HP, 3570 RPM, 230/460 voltios)

Motor de eficiencia premium de Ram Industries (150 HP, 3570 RPM, 230/460 voltios)

Motor Ram Industries Premium Efficiency. N.º de serie: 7013562-02-CC-P. Potencia: 150 HP, chasis: 405TS, RPM: 3570, 230/460, 332/166 amperios, trifásico, 60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAMF02
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7013562-02-CC-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 332/166
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 23
  • Peso libras): 1,617
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Vilter VSS Screw Compressor Package
Motor de eficiencia premium de Ram Industries (150 HP, 3570 RPM, 230/460 voltios)