Ram Industries Screw Compressor Electric Motor (175 HP, 3550 RPM, 460 V)

Ram Industries Screw Compressor Electric Motor (175 HP, 3550 RPM, 460 V)

Ram Industries High Efficiency Refrigeration Duty Electric Motor. Serial No: 7014325-01-GC-02-P. Power Output: 175 HP, 193 Amps, 60 Hz, 3 Ph, 460 Volts. Frame: 405TDZ. Encl: ODP. Duty: CONT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BRZB30A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7014325-01-GC-02-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 175
  • RPM del motor: 3,550
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 193
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405TDZ
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Ram Industries Screw Compressor Electric Motor (175 HP, 3550 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Vender artículos similares