Ram Industries Screw Compressor Motor (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Ram Industries Screw Compressor Motor (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Ram Industries Refrigeration Duty Screw Compressor Motor. Serial No: 7009974-01-KA-P. Frame: 445TS. Duty: CONT. Encl: ODP Power Supply: 250 HP, 230/460 Volts, 3 Ph, 60 Hz, 570/285 Amps.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSC04
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7009974-01-KA-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 250
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 570/285
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente