- Detalles del producto
Ram Industries Screw Compressor Motor (250 HP, 3565 RPM, 230/460 V)
Ram Industries/Toshiba Refrigeration Duty High Efficiency Motor. Serial No: 1292831-01-UW-P. Frame: 445TS. Encl: ODP. Power Supply: 250 Hp, 3565 Rpm, 230/460 Volts, 570/285 Amps, 60 Hz, 3 Ph.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NTSC05
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: 1292831-01-UW-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 250
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 570/285
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 40
- Altura (pulgadas): 30
- Peso libras): 850
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!