Ram Industries Screw Compressor Motor (300 HP, 3,570 RPM, 460 V)

Ram Industries Screw Compressor Motor (300 HP, 3,570 RPM, 460 V)

Ram Industries High Efficiency Refrigeration Duty Motor. Serial No: 7002643-01-ZX. Power Supply Output: HP: 300, RPM: 3570, Amps: 340, Hz: 60, Ph: 3, Volts: 460. Frame: 445TS. Encl: ODP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TPCI01
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7002643-01-ZX
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 340
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 25
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2026
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor (300 HP, 3,570 RPM, 460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente