Ram Industries Screw Compressor Motor (400 HP, 3570 RPM, 460 V)

Ram Industries Screw Compressor Motor (400 HP, 3570 RPM, 460 V)

Ram Industries/Toshiba Refrigeration Duty Screw Compressor Motor. Serial No: 7003864-RY. Frame: 505USS. Duty: CONT. Encl: ODP. Power Supply: 400 HP, 460 V, 430 Amps, 3 Ph, 60 Hz, 3570 RPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NTSC03
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: 7003864-RY
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: RAM Industries
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 430
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 505USS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor (400 HP, 3570 RPM, 460 V)