- Detalles del producto
Ram Industries Screw Compressor Motor (687 HP, 3575 RPM, 2300/4160 V)
Ram Industries High Efficiency Refrigeration Duty Motor. Model: Y3KBXX258ZBBFZ-21367308000. Serial No: W2008420701-ED. Frame: 5808DZ. Encl: LN-ODP. Duty: CONT. Power Supply - 687 HP, 2300/4000-4160 Volts, 3575 RPM, 3 Ph, 60 Hz, 155/90-87 FLA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NTSC01
- Fabricante: Ram Industries
- Modelo: Y3KBXX258ZBBFZ21367308000
- Número de serie: W2008420701-ED
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 687
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 2300/4160
- Amperios de motor: 155/90-87.5
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 5808DZ
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 45
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!