Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 575 Volts, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 575 Volts, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Type: FVNR. Serial No: FK5100F1.5. Power Output: 100 HP, 575 Volts, 60 Hz, 3 Ph, 92.0 FLA, 57.8 LRA. Withstand: 35 kA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI05B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: FVNR
  • Número de serie: FK5100F1.5
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (100 HP, 575 Volts, 60 Hz)