Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (150 HP, 575 Volts, 60 HZ)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (150 HP, 575 Volts, 60 HZ)

Ram Industries Screw Compressor Package. Part No: FK5150L0.0. Drawing No: 201444. SO #: 053670. Work Order No: 125462. Power Output - 150 HP, 139 FLA, 816 LRA, 60 Hz, 3 Ph, 575 Volts. Total Output: 150 HP, 139 FLA, 816 LRA. Withstand: 30kA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI03B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FK5150L0.0
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (150 HP, 575 Volts, 60 HZ)