Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (175 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (175 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor de compresor de tornillo con variador de frecuencia (VFD) Ram Industries Enhancer II. SO#: IH3059. WO#: JLD002485. Plano #: 209661. N.° de pieza: ENH2-175-4BP-3-0-FK. Tipo: 1. Fuente de alimentación: 175 HP máx., 460 V, 60 Hz, trifásica, 196 FLA. Potencia total: 179,5 HP, 208,82 FLA. Resistencia: 35 kA. Variador de frecuencia Schneider Electric - Tipo: ATV61HC13N4.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KHIA01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: ENH2-175-4BP-3-0-FK
  • Número de serie: 209661
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: VFD Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (175 HP, 460 voltios, 60 Hz)