Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (200 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (200 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor VFD/Soft Motor Starter. Part/Type: ENH2-200-4BP-3.0-FE. SO #: IH5233. Work Order No: JNF0023847. Power Supply; Type: 1, Largest Hp: 200, FLA: 225, Volt: 460, Hz: 60, Ph: 3. Total; HP: 203.75. FLA: 237.82, Withstand: 35kA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ARC01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: ENH2-200-4BP-3.0-FE
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 66
  • Ancho (pulgadas): 22
  • Altura (pulgadas): 92
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: GEA Screw Compressor Packages
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (200 HP, 460 Volt, 60 Hz)