Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries. N.º de pieza: SOP005764. DWG/Serie: FZ425053.0. Fuente de alimentación: 460 voltios, 60 Hz, trifásica, 250 HP, 285.0 FLA, 1800 LRA. Potencia máxima total: 253 HP, 296.0 FLA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE04B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: SOP005764
  • Número de serie: FZ4250530
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (250 HP, 460 voltios, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente