Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (300 Hp, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (300 Hp, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Part No: MY43AI5.0. Drawing No: 601803-601803. Manufacture Date: 3-17-17. Power Supply - Hp: 300, Volts: 460, 60 Hz, 3 Ph, 335 FLA, 65 kA Withstand.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRA02B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: MY43A15.0
  • Número de serie: CZR-332
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2017
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (300 Hp, 460 Volt, 60 Hz)