Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (350 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (350 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Drawing/Serial No: FZ4350Y3.0. Job/Part No: 014846.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ASR01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FZ4350Y30
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (350 HP, 460 Volt, 60 Hz)