- Detalles del producto
Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries (350 HP, 460 voltios, 60 Hz)
Arrancador de motor para compresor de tornillo Ram Industries. N.° de orden de trabajo: JLD0000764. N.° de plano: 209854. Pieza: FZ43BL3.0C7. Fuente de alimentación: Tipo 1, Voltaje: 460, Hz: 60, Fase: 3, Potencia máxima: 350, Carga máxima a plena carga: 387. Potencia máxima total: 353 HP, Carga máxima a plena carga: 398, Resistencia: 65 kA.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAE01B
- Fabricante: Ram Industries
- Modelo: FZ43BL3.0C7
- Número de serie: 209854
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 24
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 78
- Peso libras): 2,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2007
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!