- Detalles del producto
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (500 Hp, 460 Volt, 60 Hz)
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Job/Part: SOP004951. Drawing/Serial No: VI450042.0. Type: YDCT Starter. Volts: 460, Hz: 60, 3 Ph. Largest: 500 Hp, 570.0 FLA, 3570 LRA. Total: 502 HP, FLA: 577.2.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIRA02A
- Fabricante: Ram Industries
- Número de serie: VI450042.0
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!