- Detalles del producto
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (500 HP, 460 Volt, 60 Hz)
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Job/Part No: SOP004951-1. Type: Closed Transition WYE Delta. Power Output: 460 Volts, 60 Hz, 3 Ph. Largest: 500 Hp, FLA: 570, LRA: 3750. Total: 502 HP, FLA 577.24.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SIRA03A
- Fabricante: Ram Industries
Detalles del arrancador de motor
- Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!