Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (500 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (500 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Job/Part No: SOP004951-1. Drawing/Serial: VI4500Y2.0. Type: Closed Transition WYE Delta. Volts: 460, 60 Hz, 3 Ph. Largest Output: 500 Hp, 570.0 FLA, LRA: 3570. Total: 502 HP, FLA: 577.25.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIRA04A
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: VI4500420
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (500 HP, 460 Volt, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente