Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (60 HP, 575 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (60 HP, 575 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter. Type: FVNR. Serial No: FK5060F1.5. Power Output: 60 Hp, 575 Volt, 60 Hz, 3 Ph, 60.0 FLA. Withstand: 10 kA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI02B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Modelo: FVNR
  • Número de serie: FK5060F1.5
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (60 HP, 575 Volt, 60 Hz)