Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 575 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 575 Volt, 60 Hz)

Ram Industries Screw Compressor Package. Type: Starter. Part No: FK5075L1.0. Drawing No: 20144. Power Output - 75 HP, 70 FLA, 434 LRA, 60 Hz, 3 Ph, 575 Volts. Largest Motor: 76 HP, 74.68 FLA, Withstand: 18KA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RSI01B
  • Fabricante: Ram Industries
  • Número de serie: FK5075L1.0
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Hard Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 40
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ram Industries Screw Compressor Motor Starter (75 Hp, 575 Volt, 60 Hz)