Control de peso de Ramsey

Control de peso de Ramsey

Control de peso de control Ramsey. I Core, controlador de peso Mark II de Ram Industriessey Dimensiones generales: 21 pulg. de largo x 10-1/2 pulg. de ancho x 34 pulg. de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3.MRD257A.1
  • Fabricante: Ramsey
  • Modelo: Mark II
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 34
Detalles adicionales del producto
Control de peso de Ramsey
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente