Ranco O20-7006 Control de ciclo del ventilador del condensador

Ranco O20-7006 Control de ciclo del ventilador del condensador

Control de ciclo del ventilador del condensador Ranco. Interruptor de control de alta presión de función única. Presión nominal: 100 a 400 PSIG.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSFD98
  • Fabricante: Ranco
  • Modelo: O20-7006
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Ranco O20-7006 Control de ciclo del ventilador del condensador

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente