Reactor Dispax de IKA Works

Reactor Dispax de IKA Works

IKA trabaja en el reactor Dispax. Modelo: DR3-13, S/N: 0647. Sellos mecánicos dobles. Entrada: 3 pulg. Salida: Motor Siemens de 2-1/2 pulg., 50 hp, 3550 rpm, 460 V, 55 amperios, 60 Hz, trifásico. El Reactor Dispax es una máquina de dispersión de alto cizallamiento para la producción de microemulsiones y suspensiones muy finas. Produce una pequeña gota, o tamaño de partícula, con una distribución muy estrecha. Completamente compatible con CIP y SIP. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN 800). MODA

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GICS141.34
  • Fabricante: IKA
  • Modelo: DR3-13
  • Número de serie: 647
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Reactor Dispax de IKA Works
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente