Reactor SAT Co. - 120 galones

Reactor SAT Co. - 120 galones

Reactor SAT Co.: 120 galones. Modelo J3557. S/N NJ STD 224. Dimensiones interiores: 29 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Chaqueta: MAWP 75 lbs, temperatura máxima 650 °F. Sólo chaqueta HDSB-511. Entradas/salidas: (2) visor de 2 pulg., (2) 4 pulg., (1) visor de 3 pulg., (1) 1/2 pulg., (1) 3/8 pulg. Diámetro de entrada: 15 Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (HB2)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI146.
  • Fabricante: S.A.T. Co.
  • Modelo: J3557
  • Número de serie: NJ STD 224
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque inoxidable: Miscellaneous Tanks
  • Orientación del tanque: Vertical
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 2 in., (2) 4 in. sight glass, (1) 3 in. sight glass, (1) 1/2 in., (1) 3/8 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 71
Detalles adicionales del producto
Reactor SAT Co. - 120 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente