Rebanadora de acero inoxidable

Rebanadora de acero inoxidable

Cortadora de acero inoxidable. Apertura/espacio libre máximo sobre la banda: 1-1/2 pulg. de ancho x 1/2 pulg. de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 45-1/2 pulg. Dimensiones de la correa de alimentación: 48 pulg. de largo x 1-1/2 pulg. 2 pulgadas de ancho. Dimensiones de la correa de alineación: 17 pulgadas de largo x 1 pulgada de ancho. Diámetro de la rueda de corte: 5-1/4 pulgadas. El producto se guía hacia abajo, a través de la descarga, mediante una rueda de colocación de 4 puntas. El exceso de líquido se acumula en un plato de 20 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho. Motor eléctrico Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,6/2,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Reeves Motor Drive, relación 6,1, 764 rpm (máx.), 76,4 rpm (mín.). Entradas: 1/2 pulg. de diámetro. racor roscado. Salidas: Canal de descarga de 2 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 3R-2018A.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 0.75 hp Reliance Electric Motor, and (1) Reeves Motor Drive
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 56
Detalles adicionales del producto
Rebanadora de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente