Receptor de aire comprimido FAB de acero - 1000 galones

Receptor de aire comprimido FAB de acero - 1000 galones

Receptor de aire comprimido FAB de acero. Nacional. BD. 171299. N.º de pieza. 1858.1234560. Capacidad aproximada: 1000 galones. Pared recta: 11 pies. 7-1/2 pulgadas x 41 pulgadas de diámetro. MAWP 137 psi a 450°F. MDMT: -20°F a 137 PSI. HD: .274. SH: .313. Puerta de acceso: 16 pulg. x 12-1/2 pulg. (2) 6-1/2 pulg., bridadas con (8) tamaño de perno de ¾ pulg. (2) Accesorio de tornillo de 1-3/4 pulg. (1) Rosca de 3-1/4 pulg. (2) Dimensiones totales de 2-1/2 pulgadas: 15 pies 6-1/2 pulgadas de largo x 6 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 6-1/4 pulgadas de alto (ACN65).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HNDC433
  • Fabricante: Steel FAB
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 186.5
  • Ancho (pulgadas): 77
  • Altura (pulgadas): 66.25
  • ACN: 65
Detalles adicionales del producto
Receptor de aire comprimido FAB de acero - 1000 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente