Receptor de aire Silvan Industries: 180 galones

Receptor de aire Silvan Industries: 180 galones

1992 Receptor de aire de Silvan Industries: 180 galones. S/N y Nat'l Bd: 77593. MAWP: 200 psi a 450 °F. MDMT: -20 °F a 200 psi. Grosor de la cabeza: 0,186 pulg. Grosor de la carcasa: 0,227 pulg. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. NPT hembra, puerto roscado de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 85 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA488B.
  • Fabricante: Silvan Industries
  • Número de serie: 77593
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Receptor de aire Silvan Industries: 180 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente