Receptor de aire Silvan Industries: 300 galones

Receptor de aire Silvan Industries: 300 galones

1989 Receptor de aire de Silvan Industries: 300 galones. S/N y Nat'l Bd: 10789. MAWP: 200 psi a 450 °F. MDMT: -20 °F a 200 psi. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas: (1) 1/2 pulg., (1) 3/4 pulg., (2) 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 3/4 , (1) 1 pulg. NPT (alivio de presión). Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 42-1/2 pulgadas de ancho x 102-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA488.2a
  • Fabricante: Silvan Industries
  • Número de serie: 10789
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor de aire Silvan Industries: 300 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente