Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones

Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones

2002 Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies. Modelo: RA-12036-600. Nat'l Bd: 14427. Capacidad: 18 galones. MAWP: 300 psi a 300°F. MDMT: -55 °F a 300 psi. MDMT: -60°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1 pulg. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto (H9).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2106.
  • Fabricante: Henry Technologies
  • Modelo: RA-12036-600
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 18
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 14427
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi at 300°F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. port, (1) 1 in. dia. FNPT, (1) 1 in. FNPT, (1) 1/2 in. dia. port. Outlet: (1) 3/4 in. dia. port
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 46
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 33
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente