- Detalles del producto
Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies - 18 galones
2002 Receptor de amoníaco Chilcon de Henry Technologies. Modelo: RA-12036-600. Nat'l Bd: 14422. MAWP: Capacidad: 18 galones. 300 psi a 300°F. MDMT: -55 °F a 300 psi. MDMT: -60°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 2 pies 9 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DTTC2107.
- Fabricante: Henry Technologies
- Modelo: RA-12036-600
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Capacidad estimada del tanque (galones): 18
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 14422
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 psi at 300°F
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1 in. dia. port, (1) 1 in. dia. FNPT, (1) 1/2 in. dia. port. Outlet: (1) 3/4 in. dia. port
- ¿Incluye micropanel de control? No
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 46
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 33
- Año de fabricación: 2002
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















