Receptor de amoníaco horizontal de refrigeración M&M (36 pulgadas x 110 pulgadas, 480 galones)

Receptor de amoníaco horizontal de refrigeración M&M (36 pulgadas x 110 pulgadas, 480 galones)

Receptor de amoníaco horizontal de refrigeración M&M (36 x 110 pulgadas, 480 galones) Número de serie: 04A015. Número de la Junta Nacional del tanque: 2146. Capacidad estimada del tanque (galones): 480. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 300 PSIG a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): 20 F a 300 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2004. Dimensiones de envío (pulgadas): 110 x 36 x 82. 3500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OKF07
  • Fabricante: M & M Refrigeration
  • Número de serie: 04A015
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 110
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 480
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 2146
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSIG @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): 20 F @ 300 PSIG
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet of 2 1/2" and Outlet of 1 1/2"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 110
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2004
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal de refrigeración M&M (36 pulgadas x 110 pulgadas, 480 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente