Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 pulgadas x 139 pulgadas, 487 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 pulgadas x 139 pulgadas, 487 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 x 139 pulgadas, 487 galones) Número de serie: 17F2118A-CC1. Número de la Junta Nacional del tanque: 3163. Capacidad estimada del tanque (galones): 487. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 300 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 250 PSIG. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2017. Dimensiones de envío (pulgadas): 139 x 30 x 65. 1500 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JBS05
  • Fabricante: Delta Tee International
  • Modelo: HPR-301C-P
  • Número de serie: 17F2118A-CC1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 139
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 487
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3163
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSIG
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 139
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Delta Tee International HPR-301C-P (30 pulgadas x 139 pulgadas, 487 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente