Receptor de amoníaco horizontal Frick, 150 galones

Receptor de amoníaco horizontal Frick, 150 galones

Receptor de amoníaco horizontal Frick, 150 galones. Nat'l Bd: 33313. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 3 pies L. MAWP: 250 psig y FV Temperatura máxima de diseño: -20 a 650 °F. Temperatura mínima de diseño: -50°F. Presión máxima a temperatura mínima: UCS-66100 psig. Mat'l SA: 285-C-FLG-TS 55000. Espesor de la carcasa: 0,5 pulg. Espesor de la cabeza: 0,406 pulg. Radio: 2:1. Especialidades en refrigerantes Válvula solenoide de refrigerante. Número de serie: A11205. Presión de diseño: 300 psig. (2) Interruptores de flotador de fluido Parker, 120 VCA, 240 VCA, 7 amperios. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje NPT, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios ACME, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 7 pies de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto (HB1).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tFEC09
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor de amoníaco horizontal Frick, 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente