Receptor de amoníaco horizontal Frick (25 pulg. X 55 pulg. 155 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Frick (25 pulg. X 55 pulg. 155 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Frick (25 pulgadas x 55 pulgadas, 155 galones) Número de serie: 119115. Número de la Junta Nacional del tanque: 119115. Capacidad estimada del tanque (galones): 155. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 °F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1994. Dimensiones de envío (pulgadas): 60 x 32 x 30. 850 LBS.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENR12
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 119115
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 25
  • Longitud del tanque (pulgadas): 55
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 155
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 119115
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Frick (25 pulg. X 55 pulg. 155 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente