Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo

Receptor de amoníaco horizontal Frick de 1993: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo. S/N: 105296. MAWP: 250 PSI a 200 °F, MDMT: -20 °F a 3,6 PSI. Capacidad estimada: 450 galones. Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KBMW156E
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 105296
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor de amoníaco horizontal Frick: 30 pulgadas de diámetro x 12 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente