Receptor de amoníaco horizontal Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)

Receptor de amoniaco horizontal Frick. Junta Nacional: 24530. Presión máxima de trabajo: 250 PSI. Temperatura máxima: 650 F. Año de construcción: 1961. Dimensiones del recipiente: 36 X 144. Capacidad estimada: 740 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NIH12
  • Fabricante: Frick
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 36
  • Longitud del tanque (pulgadas): 144
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 740
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 24530
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 154
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 51
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1961
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Frick (36 x 144 pulgadas, 740 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente