Receptor de amoníaco horizontal Frick Thermosyphon - 125 galones

Receptor de amoníaco horizontal Frick Thermosyphon - 125 galones

1994 Receptor de amoníaco horizontal Frick Thermosyphon: 125 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 8 pulgadas de diámetro. x 4 pies 8 pulgadas L. MAWP: 300 a 200 °F. MDMT: -20 @ 300. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto (retorno del enfriador), (1) 5 pulg. de diámetro. puerto (líquido frigorífico). Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (ventilación al condensador), (1) 4 pulg. de diámetro. puerto (retorno del líquido al enfriador), (1) 5 pulg. de diámetro. puerto (líquido frigorífico). Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (BJ)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI005.
  • Fabricante: Thermosyphon
  • Número de serie: 120371
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Receptor de amoníaco horizontal Frick Thermosyphon - 125 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente