Receptor de amoníaco horizontal Mojonnier Bros Co (pulg. X pulg. Galones)

Receptor de amoníaco horizontal Mojonnier Bros Co (pulg. X pulg. Galones)

Receptor de amoníaco horizontal Mojonnier Bros Co. (pulg. x pulg. galones) Número de serie: 7453. Número de la Junta Nacional del tanque: 12929. Capacidad estimada del tanque (galones). MAWP del tanque (PSI @ Temp): 250 PSI @ 650 F. MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 1974.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS27
  • Fabricante: Mojonnier Bros Co
  • Número de serie: 7453
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 12929
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1974
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Mojonnier Bros Co (pulg. X pulg. Galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente