Receptor de amoníaco horizontal para fabricantes de servicios industriales (25 pulgadas x 79 pulgadas, 168 galones)

Receptor de amoníaco horizontal para fabricantes de servicios industriales (25 pulgadas x 79 pulgadas, 168 galones)

Receptor de amoníaco horizontal de Industrial Service Fabricators (25 x 79 pulgadas, 168 galones) Número de serie: 1473510. Número de la Junta Nacional del tanque: 5600. Capacidad estimada del tanque (galones): 168. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 200 F. Tanque MAWT (PSI a temperatura): -20 °F a 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2005. Dimensiones de envío (pulgadas): 108 x 39 x 88. 1300 LB
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.77
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 05-5934
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 25
  • Longitud del tanque (pulgadas): 79
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 168
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 5600
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 Psig @ 200 F.
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F at 250 Psi
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: 4.5" Inlet and Outlet 4.5"
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 39
  • Altura (pulgadas): 88
  • Peso libras): 1,300
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal para fabricantes de servicios industriales (25 pulgadas x 79 pulgadas, 168 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente