Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)

Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)

Receptor horizontal del intercambiador de calor de precisión. Junta Nacional: 4455. Número de serie: 11421-1. Año de construcción: 1987. Presión de trabajo máxima permitida Lado de la carcasa: 225 PSI a 200 F. Tiene aislamiento de 4 pulgadas. Dimensiones estimadas del recipiente: 52dia x 203L. Capacidad estimada: 2185 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP17
  • Fabricante: Precision Heat Exchanger Co
  • Número de serie: 11421-1
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 52
  • Longitud del tanque (pulgadas): 203
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 2,185
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4455
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 225 @ 200
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 207
  • Ancho (pulgadas): 61
  • Altura (pulgadas): 71
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de instalación: 1983
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Receptor de amoníaco horizontal Precision Heat Exchanger Co (52 pulgadas x 203 pulgadas, 2185 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente