Receptor de amoníaco horizontal RECO (30 x 60 pulgadas, 225 galones)

Receptor de amoníaco horizontal RECO (30 x 60 pulgadas, 225 galones)

Receptor de amoniaco horizontal RECO. Junta Nacional: 3637. Número de serie: W92111. Año de construcción: 1979. MAWP: 250 PSI a 300 F. Carcasa: .375. Cabezas: .375. Dimensiones totales del recipiente: 30 de diámetro x 60 litros. Capacidad estimada: 250 galones.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY31
  • Fabricante: RECO
  • Número de serie: W92111
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 30
  • Longitud del tanque (pulgadas): 60
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 225
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 3637
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 300 F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlet/Outlet: 4 in
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 57
  • Peso libras): 1,250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1979
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: RECO Screw Compressor Package
Receptor de amoníaco horizontal RECO (30 x 60 pulgadas, 225 galones)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente